Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rack mit 112 bottBoxen, 6 Schlitzplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Rack mit 112 bottBoxen, 6 Schlitzplatten
Produktbild - perfo Rack mit 112 bottBoxen, 6 Schlitzplatten
Artikel-Nr.:
     C8380-16917350.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16917350.16V
EAN/GTIN:
     4049751425959
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rack mit 112 bottBoxen 6 Schlitzplatten BxTxH: 1000x550x1125mm RAL 7035


Produktdetails:


Sortiment 112-teilig

112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
1000 MMT
Tiefe:
550 MMT
Höhe:
1125 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
48.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Zubehör, Eigenfertigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,96*
€ 1.154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,98*
€ 1.153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,78*
€ 1.108,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,67*
€ 1.065,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.