Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal
Artikel-Nr.:
     C8380-14030201.19
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030201.19
EAN/GTIN:
     4049751460998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen 3 Schlitzplatten vertikal BxTxH: 1371x19x991mm RAL 7016


Produktdetails:


perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 3 Platten und 51 bottBoxen

Abmessungen bottBoxen:

M2 B x T x H: 130 x 198 x 90 mm

M3 B x T x H: 130 x 298 x 165 mm

L3 B x T x H: 264 x 298 x 165 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1371 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
991 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
26.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Sortimente Sichtlagerkästen-Schlitzpl., Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Schlitzplatte, Panel, Paneel, bottBox, Box, Sichtlagerkasten, Greifschale, Materialbox, Lagerbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,37*
€ 591,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,87*
€ 587,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,25*
€ 558,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.