Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen, 3 Schlitzplatten vertikal
Artikel-Nr.:
     C8380-14030201.11
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030201.11
EAN/GTIN:
     4049751460974
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Schlitzplattenset mit 51 bottBoxen 3 Schlitzplatten vertikal BxTxH: 1371x19x991mm RAL 5010


Produktdetails:


perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 3 Platten und 51 bottBoxen

Abmessungen bottBoxen:

M2 B x T x H: 130 x 198 x 90 mm

M3 B x T x H: 130 x 298 x 165 mm

L3 B x T x H: 264 x 298 x 165 mm

Weitere Informationen:
Breite:
1371 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
991 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
26.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral5010 bott, lochplatte, bott lochplatte, Sortimente Sichtlagerkästen-Schlitzpl., Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Schlitzplatte, Panel, Paneel, bottBox, Box, Sichtlagerkasten, Greifschale, Materialbox, Lagerbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,34*
€ 577,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.