Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Schlitzplattenset mit 54 bottBoxen, 2 Schlitzplatten vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 54 bottBoxen, 2 Schlitzplatten vertikal
Produktbild - perfo Schlitzplattenset mit 54 bottBoxen, 2 Schlitzplatten vertikal
Artikel-Nr.:
     C8380-14030199.24
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030199.24
EAN/GTIN:
     4049751460738
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Schlitzplattenset mit 54 bottBoxen 2 Schlitzplatten vertikal BxTxH: 914x19x1486mm RAL 3004


Produktdetails:


perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 2 Platten und 54 bottBoxen

Abmessungen bottBoxen B x T x H: 130 x 198 x 90 mm

Weitere Informationen:
Breite:
914 MMT
Tiefe:
19 MMT
Höhe:
1486 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
23.190 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 3004, Sortimente Sichtlagerkästen-Schlitzpl., Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Schlitzwand, Schlitzplatte, Panel, Paneel, bottBox, Box, Sichtlagerkasten, Greifschale, Materialbox, Lagerbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.