Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplattenset mit 40 Teile, 2 Platten, 20 Haken, 10 Klem., 10 Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplattenset mit 40 Teile, 2 Platten, 20 Haken, 10 Klem., 10 Halter
Produktbild - perfo Lochplattenset mit 40 Teile, 2 Platten, 20 Haken, 10 Klem., 10 Halter
Artikel-Nr.:
     C8380-14030155.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030155.19V
EAN/GTIN:
     4049751296771
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplattenset mit 40 Teile 2 Platten, 20 Haken, 10 Klem., 10 Halter BxTxH: 991x13x914mm RAL 7016


Produktdetails:


Sortiment 42-teilig

2 perfo Lochplatten Breite 457 x Höhe 991 mm

5 Haken T 25 mm

5 Haken T 50 mm

5 Doppelhaken T 75 mm

5 Doppelhaken T 150 mm

5 U-Halter 60 x 20 mm

5 Werkzeugklemme Ø 13 mm

5 Werkzeugklemme Ø 25 mm

1 Schraubenschlüsselhalter

1 Sägenhalter

1 Schraubendreherhalter

1 Inbusschlüsselhalter

1 Bohrerhalter

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
991 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
10.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte ral 7016, Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,72*
€ 301,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.