Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Lochplatte mit 15 Teile, 1 Lochplatte, 15 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Lochplatte mit 15 Teile, 1 Lochplatte, 15 Haken
Produktbild - perfo Lochplatte mit 15 Teile, 1 Lochplatte, 15 Haken
Artikel-Nr.:
     C8380-14030154.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14030154.16V
EAN/GTIN:
     4049751296665
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Lochplatte mit 15 Teile 1 Lochplatte, 15 Haken BxTxH: 991x13x457mm RAL 7035


Produktdetails:


Sortiment 16-teilig

1 perfo Lochplatte Breite 457 x Höhe 991 mm

5 Haken T 75 mm

5 Haken T 100 mm

5 Haken T 150 mm

1 Montageschlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
991 MMT
Tiefe:
13 MMT
Höhe:
457 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott lochplatte ral 7035, einfachhaken (lochplatte), bott einfachhaken (lochplatte), Weitere Perfo Eigenfertigung, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel, Sortiment, Auswahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.