Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklingen VE 5, für perfo Klebebandabroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Ersatzklingen VE 5, für perfo Klebebandabroller
Produktbild - Ersatzklingen VE 5, für perfo Klebebandabroller
Artikel-Nr.:
     C8380-14022053
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022053
EAN/GTIN:
     4049751681485
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebeabroller 50mm

Ersatzklingen VE 5 für perfo Klebebandabroller BxTxH: 54x0,4x25mm


Produktdetails:


für Klebe- und Paketbänder bis max. 50 mm Breite

mit gehärteter und geschliffener Klinge

Weitere Informationen:
Breite:
54 MMT
Tiefe:
1 MMT
Höhe:
25 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.030 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, bott klebebandabroller, Haken und Zubehör, Zubehör, perfo, Ersatzklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.