Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Bügelhaken Länge 200mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 200mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Bügelhaken Länge 200mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     C8380-14010027
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010027
EAN/GTIN:
     4025002160978
Suchbegriffe:
Bügelhaken
bott bügelhaken
bügelhaken

perfo Bügelhaken Länge 200mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x225x90mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes, geschlossenens hohes Hakenende (50 mm)

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
225 MMT
Höhe:
90 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.820 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Lochplatte, Werkzeuglochplatte, Lochwand, Lochplattenwand, Lochtafel, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.