Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo U-Halter L 20 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo U-Halter L 20 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo U-Halter L 20 / B 40mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429088
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010015
EAN/GTIN:
     4025002160985
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo U-Halter L 20 / B 40mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x31x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
31 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.260 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
375
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,32*
€ 2,94*
14 Tage
70
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,586*
€ 3,276*
2 Tage
60
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,61*
2 Tage
375
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,876*
€ 3,656*
2 Tage
60
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.