Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Klemmhalter für 13 Teile VE 3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Klemmhalter für 13 Teile VE 3
Produktbild - perfo Klemmhalter für 13 Teile VE 3
Artikel-Nr.:
     1690-9000429131
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13008009
EAN/GTIN:
     4025002769515
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Klemmhalter für 13 Teile VE 3 BxTxH: 300x37x28 mm Kunststoff / schwarz


Produktdetails:


mit federnden Kunststofflaschen

Breite 150 mm mit 5 Klemmpositionen, Breite 300 mm mit 13 Klemmpositionen

zur Aufnahme von Werkzeugen und anderen Teilen

Material: Grundträger: Aluminium eloxiert, Klemmlaschen: Kunststoff

inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
300 MMT
Tiefe:
37 MMT
Höhe:
28 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.270 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Werkzeughalter-Sortiment, werkzeughalter sortiment, Haken und Zubehör, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 70,65*
€ 90,44*
2 Tage
9
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 70,80*
€ 90,54*
2 Tage
9
pro Beutel
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 90,95*
2 Tage
7
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 75,98*
€ 97,28*
3 Tage
9
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 76,78*
€ 98,33*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 90,44*
€ 107,62
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 90,43*
€ 107,61
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 90,42*
€ 107,60
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 90,40*
€ 107,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 84,80*
€ 100,91
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 84,78*
€ 100,89
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 84,77*
€ 100,88
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 84,76*
€ 100,86
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 84,75*
€ 100,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 80,03*
€ 95,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 70,65*
€ 84,07
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.