Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Werkbankfuss rund, Durchmesser:80mm/mit Niveauausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Werkbankfuss rund, Durchmesser:80mm/mit Niveauausgleich
Produktbild - cubio Werkbankfuss rund, Durchmesser:80mm/mit Niveauausgleich
Artikel-Nr.:
     C8380-11401109.16V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     11401109.16V
EAN/GTIN:
     4049751653598
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
werkbankfuß bott

cubio Werkbankfuss rund Durchmesser:80mm/mit Niveauausgleich BxTxH: 150x150x900mm RAL 7035


Produktdetails:


zur Montage unter eine Arbeitsplatte

inkl. Nivellierfuß (Nivellierbereich: ± 5 mm)

Tragfähigkeit 100 kg pro Fuß

Durchmesser: 80 mm

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
150 MMT
Tiefe:
150 MMT
Höhe:
900 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
4.550 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Cubio Werkbank-Baugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Zubehör, Werkbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.