Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht rechts
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht rechts
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht links
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Kombinierte Ansicht
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht hinten
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht Sohle
Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510 - Größe: 37 - Ansicht oben
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-652510245000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     652510245000037
EAN/GTIN:
     4051428065153
Suchbegriffe:
Albatros
Berufsschuhe
Freizeitschuhe
ACADIA CTX LOW

Albatros ACADIA CTX LOW O2 WR HRO SRC - 652510245000037

Unsere Work&Hike Ladies Line - FOR LADIES ONLY! Die Modelle dieser Linie kommen in modernen, frischen Farben daher und überzeugen durch ihre Wandelbarkeit: Sie sind nicht nur unverzichtbare Begleiter im Trekking-Bereich, sondern auch bei der Arbeit zuverlässig an deiner Seite! Die speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Fußes abgestimmte LADIES HRO Sohle garantiert durch ihre Profilierung Rutschfestigkeit nach SRC und auch auf Leitern sicheren Halt. Der ACADIA CTX WNS LOW überzeugt außerdem durch seine Optik in schickem schwarz-lila und einen kleinen Absatz. So seid ihr nicht nur im Freizeitbereich, sondern auch bei der Arbeit sicher und trendy unterwegs!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-lila
Marke:
Albatros
Material:
Leder
Größe:
37
Sicherheitsklasse:
O2
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 42
ISO:
EN ISO 20347:2012
Weitere Suchbegriffe: O2, SRC, Größe: 37, schwarz-lila, EN ISO 20347:2012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.