Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T22, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WUU28T22
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WUU28T22
EAN/GTIN:
     4242005451722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energie-Effizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signalton Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung AquaSecure Plus Technische Informationen unterbaufähig Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Tür: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 106.3 cm Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar:
ja
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 520,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,48*
€ 619,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,08*
€ 592,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.