Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQG241000, Wärmepumpentrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
WQG241000, Wärmepumpentrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WQG241000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG241000
EAN/GTIN:
     4242005303373
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 259 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 238 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 85 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Tür rechts angeschlagen Metallverschlusshaken Kindersicherung Signal am Programmende Kondensat-Ablaufgarnitur Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Tür: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
625 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
259.0 kWh
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 540,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,94*
€ 591,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.