Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM9A66N00, Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
MUM9A66N00, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM9A66N00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM9A66N00
EAN/GTIN:
     4242005213313
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse Starker 1.600 Watt motor: perfekt für sehr schwere Teige und große Mengen. 3D PlanetaryMixing: Schnelle und sehr gründliche Vermengung aller Zutaten dank weiterentwickeltem planetarischem Rührgetriebe mit einzigartiger Rührbewegung in drei Richtungen gleichzeitig Smart dough sensor: konstante Geschwindigkeit für einheitliche Vermischung auch von schweren Teigen. Vielfalt Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von hochwertigem und individuellem Zubehör. Komfort Extra große Schüssel mit 5.5 l Fassungsvermögen aus gebürstetem Edelstahl für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig Farbcodierung: einfache Montage des Zubehörs durch Farbcodierung am Gerät und den Aufsätzen. 7 Geschwindigkeitsstufen: schnelle Zubereitung mit 7 Geschwindigkeiten und Momentstufe für extra Power. EasyArmLift: einfaches und müheloses Bewegen des Mischarms. EasyStorage: schnelle und einfache Aufbewahrung des Kabels im Kabelstaufach. Material / Design Ausgezeichnetes Design: ein echter, preisgekrönter Blickfang in deiner Küche. Beständigkeit und Solidität dank eines Gehäuses aus Aluminium Druckguss Sicherheit Hohe Sicherheit durch die Abdeckung der Antriebe Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors Sichere Nutzung: Gummifüße für Stabilität. Hoher Sicherheitsstandard durch Abdeckung der Zahnräder. Enthaltenes Zubehör Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse.
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, Lebensmittelverarbeitungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,41*
€ 654,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.