Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM5XW20, Küchenmaschine mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM5XW20, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XW20, Küchenmaschine mit Waage
MUM5XW20, Küchenmaschine mit Waage
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM5XW20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM5XW20
EAN/GTIN:
     4242005185207
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Motor 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Erweiterbar mit individuellem Sonderzubehör Komfort Easy storage: Kabelaufrollautomatik zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen LED-Betriebs- und Fehleranzeige Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil. Material / Design Große Schüssel 3,9 l aus Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Profi Patisserie-Set: Schnee-, Rührbesen und Knethaken aus Voll-Edelstahl für perfekte Ergebnisse. Durchlaufschnitzler inkl. 4 Edelstahlscheiben (Reibescheibe mittelfein, Raspel-Wendescheibe grob/fein, Schneidwendescheibe dick/dünn, Schneid-Raspel-Wendescheibe) Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden transparenter Deckel mit Einfüllöffnung Sicherheit Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors Sichere Nutzung: Gummifüße für Stabilität. Hoher Sicherheitsstandard durch Abdeckung der Zahnräder. QR-Code zum Rezept-Download
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, küchenmaschine 1000w, Lebensmittelverarbeitungsgerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.