Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUM58W20, Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
MUM58W20, Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-MUM58W20
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM58W20
EAN/GTIN:
     4242005175413
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Exzellente Ergebnisse 1000 Watt Motor 3D PlanetaryMixing: schnelles und perfektes Vermischen sämtlicher Zutaten. 7 Schaltstufen plus Momentschalter zur individuellen Wahl der Arbeitsgeschwindigkeit Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Erweiterbar mit individuellem Sonderzubehör Komfort Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise spülmaschinengeeignetes Zubehör Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken Parkposition: leichte Befüllung durch automatische Parkposition des Werkzeugs im hinteren Schüsselteil. Material / Design Große Schüssel 3,9 l aus Edelstahl - für bis zu 2,7 kg Rührteig oder 1,9 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein) Mixer-Aufsatz Tritan 1,25 l Mit der praktischen Zubehörtasche dunkelgrau kann das Patisserie-Set platzsparend in der Schüssel verstaut werden transparenter Deckel mit Einfüllöffnung QR-Code zum Rezept-Download Sicherheit Sichere Anwendung: Saugfüße für mehr Stabilität des Geräts und mehr Sicherheit. Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors Vielseitig einsetzbar: dank der Vielfalt von hochwertigem und individuellem Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: küchenmaschine bosch, bosch küchenmaschine, küchenmaschine 1000w, Lebensmittelverarbeitungsgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.