Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
BFL634GW1, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-BFL634GW1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL634GW1
EAN/GTIN:
     4242002813783
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Garraumvolumen: 21 l Design Garraum aus Edelstahl mit Glasboden Reinigung Reinigungsunterstützung Komfort Elektronik-Uhr intuitiver Bedienring, TouchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 7 Programme 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb LED-Innenbeleuchtung Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Elektronische Türöffnnung Bedienung über Sensortasten Umwelt und Sicherheit Starttaste Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW Nennspannung: 220 - 240 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318mm Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
318 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,86*
€ 801,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,85*
€ 784,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,73*
€ 735,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,79*
€ 707,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.