Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
BFL523MB3, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8321-BFL523MB3
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BFL523MB3
EAN/GTIN:
     4242005291243
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum lackiert grau Reinigung Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe Komfort LED-Display Elektronik-Uhr Drehwähler, Folientasten, Starttaste Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen AutoPilot 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Favoritentaste für individuelle Einstellung Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden LED-Innenbeleuchtung 27 cm Glas-Drehteller Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen Taste zum Öffnen der Tür Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 495 x 335mm Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 460 mm x 320 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm
Breite:
495 mm
Tiefe:
335 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.