Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifaden, 1mm ø, Karte 5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Gummifaden, 1mm ø
Verpackungsfoto: Gummifaden, 1mm ø
Rayher Gummifaden, 1mm ø
Farbauswahl: Gummifaden, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8908902
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8908902
EAN/GTIN:
     4006166085642
Suchbegriffe:
Gummifäden

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 5 Meter.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Stück enthält 5 Meter (€ 0,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
8908920
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908939
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908909
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908934
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908933
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908918
€ 2,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
8908901
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.