Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlonfaden transparent, 0,35mm ø, Reißfest 5kg,Hängelast 1kg, Rolle 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Perlonfaden transparent, 0,35mm ø
Produktfoto: Perlonfaden transparent, 0,35mm ø
Rayher Perlonfaden transparent, 0,35mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8900400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8900400
EAN/GTIN:
     4006166109638
Suchbegriffe:
Perlonfaden
Perlonschnur
perlonfaden 50 m
perlonschnur
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Nylon
Inhalt:
50 m
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher perlonschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Stück enthält 50 Meter (€ 0,0418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.