Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perlen-Aufreihgarn, 0,5mm ø, 100m, SB-Btl 1Spule, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Perlen-Aufreihgarn, 0,5mm ø
Produktfoto: Perlen-Aufreihgarn, 0,5mm ø
Rayher Perlen-Aufreihgarn, 0,5mm ø
Verpackungsfoto: Perlen-Aufreihgarn, 0,5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8900102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8900102
EAN/GTIN:
     4006166611452
Suchbegriffe:
Aufreihgarn
Aufreihseide
Perlen-Aufreihgarn
Perlen-Aufreihseide
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Spule
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenaufreihgarn, aufreihgarn rayher, aufreihgarn, Perlenaufreihseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
8900101
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.