Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstlederband Metallic flach, 3mm, SB-Btl 2m, anthrazit


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kunstlederband Metallic flach
Produktfoto: Kunstlederband Metallic flach
Rayher Kunstlederband Metallic flach
Farbauswahl: Kunstlederband Metallic flach
Artikel-Nr.:
     C825-83031572
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     83031572
EAN/GTIN:
     4006166292750
Suchbegriffe:
Kunstleder
Kunstlederstoff
Kunstlederband
rayher hobby kunstleder
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunstleder
Farbe:
anthrazit
Inhalt:
2 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 2 Meter (€ 1,045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
83031616
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
83031626
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.