Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Fotokarton, 50x70cm, 300g/m2, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbauswahl: Papier Fotokarton
Farbauswahl: Papier Fotokarton
Rayher Papier Fotokarton
Artikel-Nr.:
     C825-81002606
Hersteller:
     folia Bringmann
Herst.-Nr.:
     81002606
EAN/GTIN:
     4006166557156
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 50x70 silber
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
silber
Sicherheitshinweise:
P02 | P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
folia Bringmann
81002100
€ 1,25*
Ähnlich
folia Bringmann
81002576
€ 1,25*
Ähnlich
folia Bringmann
81002161
€ 1,25*
Ähnlich
folia Bringmann
81002102
€ 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.