Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvert B6, uni, FSC Mix Credit, 180x120mm, 90g/m2, Beutel 5Stück, piniengrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kuvert B6, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Kuvert B6, uni, FSC Mix Credit
Rayher Kuvert B6, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-80080430
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80080430
EAN/GTIN:
     4006166094873
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen

Format B6 (180 x 120 mm). Grammatur: 90 g/m². Feine Linien-Struktur der Vorderseite (geripptes Papier). Schöner Standardumschlag für deine individuellen Karten/Briefe zu Geburtstagen, Hochzeit, Geburt, Taufe, Kommunion/Konfirmation sowie Gutscheinen, Geldgeschenken, usw..

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
piniengrün
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80080570
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80080308
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80080387
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80080376
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80080161
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.