Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit, 210x297mm, 90g/m2, Beutel 5Stück, azurblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit
Rayher Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit
Farbauswahl: Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Briefbogen A4, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-80073374
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80073374
EAN/GTIN:
     4006166094606
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Format DIN A4 (210 x 297 mm). Grammatur: 90g/m². Feine Linien-Struktur auf der Vorderseite (geripptes Papier). Mit Tintenstrahl- und Laserdrucker bedruckbar. Mit Tinte und diversen Stiften beschriftbar. Die Beschriftung “franst” nicht aus. Zum Bestempeln geeignet. Mit Hebelstanzern kann der Briefbogen ausgestanzt werden. Der Briefbogen ist PH-neutral hergestellt und somit auch für Scrapbooking ideal geeignet. Passende Umschläge: 80081… Kuvert DIN lang uni, 5 Stück im Poly-Beutel oder 80430… Kuvert DIN lang uni, einzeln sowie 80076… Kuvert C6 uni, 5 Stück im Poly-Beutel oder 80420… Kuvert C6, uni.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
azurblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen blau, briefbogen, briefpapier 90g, Paper Line - Papiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80073308
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.