Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbooking-Papier: Glitter, 30,5x30,5cm, 200 g/m2, silber irisierend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrapbooking-Papier: Glitter
Produktfoto: Scrapbooking-Papier: Glitter
Rayher Scrapbooking-Papier: Glitter
Artikel-Nr.:
     C825-79668608
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     79668608
EAN/GTIN:
     4006166255274
Suchbegriffe:
Irisierendes Papier
irisierendes Kopierpapier
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier

Dieses schöne Glitzerpapier in verschiedenen Farben kannst du nicht nur fürs Scrapbooking verwenden sondern auch für eine Vielzahl von anderen Bastelarbeiten. Bringe so z.B. deine Karten, Geschenke oder Kalender zum Funkeln, da schaut bestimmt jeder gleich hin. Format: 30,5 x 30,5 cm, 200g/m2, säurefrei

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
silber irisierend
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: irisierendes papier, Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
79668291
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668660
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668616
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668426
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668284
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668617
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668412
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668271
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668532
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668316
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668264
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668637
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668576
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668606
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
79668370
€ 1,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.