Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit, 157x225mm, 120g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103011302, weiß metallic


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge DIN C5,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73254103
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73254103
EAN/GTIN:
     4014969584316
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
weiß metallic
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,00*
€ 5,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,64*
€ 4,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,56*
€ 4,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,43*
€ 4,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,32*
€ 3,95
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,15*
€ 3,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 3,14*
€ 3,74
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 2,67*
€ 3,18
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73254106
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.