Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit, 164x164mm, 100g/m2, m. SF, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103040049, taupe


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge quadr.,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73246509
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73246509
EAN/GTIN:
     4014969660638
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
taupe
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,70*
€ 3,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,66*
€ 3,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,57*
€ 3,06
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,47*
€ 2,94
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,39*
€ 2,84
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 2,37*
€ 2,82
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73246104
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246102
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246376
ab € 1,97*
Ähnlich
Rössler Papier
73246284
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246526
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246258
ab € 1,97*
Ähnlich
Rössler Papier
73246408
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246502
ab € 1,97*
Ähnlich
Rössler Papier
73246291
ab € 1,97*
Ähnlich
Rössler Papier
73246372
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246444
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246356
ab € 1,96*
Ähnlich
Rössler Papier
73246276
ab € 1,95*
Ähnlich
Rössler Papier
73246154
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.