Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit, 210x297mm, 240g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103012062, kraft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73244521
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73244521
EAN/GTIN:
     4014970090653
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Briefkarten
Kartenkassette
bastelkarton 250g a4
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kraft
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: briefkarten, briefkarten rössler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.