Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit, 210x297mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103012124, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karton DIN A4, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73243356
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73243356
EAN/GTIN:
     4014969291238
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Briefkarten
Kartenkassette
bastelkarton 220g a4
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
hellblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: briefkarten, briefkarten rössler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73243104
ab € 2,79*
Ähnlich
Rössler Papier
73243102
ab € 2,69*
Ähnlich
Rössler Papier
73243376
ab € 2,69*
Ähnlich
Rössler Papier
73243284
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243526
ab € 2,67*
Ähnlich
Rössler Papier
73243509
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243258
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243408
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243502
ab € 2,67*
Ähnlich
Rössler Papier
73243291
ab € 2,67*
Ähnlich
Rössler Papier
73243372
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243444
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243276
ab € 2,68*
Ähnlich
Rössler Papier
73243154
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.