Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit, 125x176mm, 100g/m2, m. SF, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103020124, hellblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Umschläge B6, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73240356
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73240356
EAN/GTIN:
     4014969293560
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
hellblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,48*
€ 2,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,86*
€ 2,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,77*
€ 2,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,68*
€ 2,00
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,65*
€ 1,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,64*
€ 1,95
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,31*
€ 1,56
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73240104
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240102
ab € 1,31*
Ähnlich
Rössler Papier
73240376
ab € 1,31*
Ähnlich
Rössler Papier
73240284
ab € 1,31*
Ähnlich
Rössler Papier
73240526
ab € 1,31*
Ähnlich
Rössler Papier
73240509
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240258
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240408
ab € 6,53*
Ähnlich
Rössler Papier
73240502
ab € 1,41*
Ähnlich
Rössler Papier
73240291
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240372
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240444
ab € 1,31*
Ähnlich
Rössler Papier
73240276
ab € 1,32*
Ähnlich
Rössler Papier
73240154
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.