Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit, 210x297mm, 120g/m2, Beutel 10Stück, Rössler Nr. 1103001303 kaschmir metallic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Blätter DIN A4, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73239106
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73239106
EAN/GTIN:
     4014969584200
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kaschmir metallic
Inhalt:
10 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,7811*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,17811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,6011*
€ 51,88531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,0311*
€ 50,01701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,0511*
€ 48,85081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,4111*
€ 46,89921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,9711*
€ 43,99561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,7811*
€ 37,81951
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73239103
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.