Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastel-Krepp, 50cm, 30g/m², eingeschweißt , Rolle 2,5m, himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Bastel-Krepp
Produktfoto: Bastel-Krepp
Rayher Bastel-Krepp
Farbauswahl: Bastel-Krepp
Artikel-Nr.:
     C825-71872360
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     71872360
EAN/GTIN:
     4006166224805
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
himmelblau
Inhalt:
2.5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,42*
1 Stück enthält 2,5 Meter (€ 0,568* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
71872276
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872162
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872422
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872278
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872210
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872376
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
71872102
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.