Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Selbstklebende Magnete, 15mm ø, SB-Btl. 6Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Selbstklebende Magnete, 15mm ø
Produktfoto: Selbstklebende Magnete, 15mm ø
Rayher Selbstklebende Magnete, 15mm ø
Produktfoto: Selbstklebende Magnete, 15mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69249000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69249000
EAN/GTIN:
     4006166814464
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
rundmagnet
rundmagnet rayher

Die kleinen Scheibenmagnete in ø 15 mm begeistern durch ihre enorme Tragkraft von bis zu 450 g. Dank der flachen Höhe von nur 1 mm und der einseitig klebenden Oberfläche können die Magnete für die unterschiedlichsten Projekte genutzt werden.

Perfekt für Bastelarbeiten aller Art können die Magnete mit den unterschiedlichsten Materialien kombiniert werden. Aber auch im Bereich Modellbau, Scrapbooking, im Haushalt oder Büro sind diese Magnete toll geeignet und können vielseitig eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,90834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.