Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punch Needle Set, verstellbar, SB-Blister 1Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Punch Needle Set
Produktfoto: Punch Needle Set
Rayher Punch Needle Set
Verpackungsfoto: Punch Needle Set
Produktfoto: Punch Needle Set
Dekoidee: Punch Needle Set
Dekoidee: Punch Needle Set
Artikel-Nr.:
     C825-69226000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69226000
EAN/GTIN:
     4006166289569
Suchbegriffe:
Stickgarne und Zubehör

Punch-Needle-Sticken ist eine andere Form des Stickens. Man kann es auch als eine Mischung von Sticken und Knüpfen bezeichnen. Es geht deutlich schneller als das herkömmliche Sticken. In dem Set befindet sich das nötige Werkzeug zum Einstieg in dieses Hobby.
Besonders geeignet für lose gewebte Leinen- und Baumwollstoffe. Die höhenverstellbare Stanznadel ist mit 3 austauschbaren Nadeln in 1,3mm, 1,6mm + 2,2mm (vormontiert) ausgestatten. Enthalten sind auch 2 Einfädelhilfen extra lang. Geeignet für 3-6 fädiges Stickgarn, dünnere Wollgarne oder sehr schmale Bänder.
Gebrauchsanweisung liegt bei.
Das nötige, passende Zubehör findest du im Bambus-Stickrahmen Set
Art.-Nr.54062000.
Info und Muster findest du auch bei unseren Bastelideen (Punch-Needle Regenbogen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 10,92* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.