Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet, 15mm ø, Stärke 1mm, SB-Btl 6Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Magnet, 15mm ø
Produktfoto: Magnet, 15mm ø
Rayher Magnet, 15mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69177000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69177000
EAN/GTIN:
     4006166135965
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet ø 15mm
rundmagnet
rundmagnet rayher

Magnete sind kleine Haftwunder für kreative Bastelarbeiten aller Art.

Mit ø 15 mm und extra flacher Höhe von 1 mm eignen sich die Magnete auch perfekt zum Basteln von Papiersternen und Papierblüten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,76834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.