Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origami-Faltblätter, 20x20cm, 80-100 g/m2, Beutel 100Blatt, bunt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Origami-Faltblätter
Produktfoto: Origami-Faltblätter
Rayher Origami-Faltblätter
Verpackungsfoto: Origami-Faltblätter
Produktfoto: Origami-Faltblätter
Detailfoto: Origami-Faltblätter
Dekoidee: Origami-Faltblätter
Artikel-Nr.:
     C825-67372999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67372999
EAN/GTIN:
     4006166290435
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
bunt
Inhalt:
100 Blatt
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,66*
1 Beutel enthält 100 Blätter (€ 0,0966* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.