Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltschachtel Haus, 7,5x7,5x14cm, Set 6Stück, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Faltschachtel Haus
Produktfoto: Faltschachtel Haus
Rayher Faltschachtel Haus
Produktfoto: Faltschachtel Haus
Dekoidee: Faltschachtel Haus
Dekoidee: Faltschachtel Haus
Dekoidee: Faltschachtel Haus
Artikel-Nr.:
     C825-67347576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67347576
EAN/GTIN:
     4006166811562
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Gestalte den Adventskalender mal ganz anders.
Verziere die Faltschachtel(7,5x7,5x14cm) ganz nach deiner Vorstellung. Mit Stempel, Stanzteilen, Streuteilen, Bändern, Kordeln und vielem mehr, erzielst du tolle Effekte. Falte die verzierte Box zusammen und fertig ist die Verpackung für eine Adventsüberraschung.
Tipp: Kombiniere doch einfach die Boxen miteinander und bau den Adventskalender mal als Dorf.
Die Faltschachteln "Haus" können untereinander sowie mit den quadratischen Faltschachteln von Rayher (Art.-Nr. 67 322 102 +
67 327 576 + 67 323 102 + 67 328 102) kombiniert werden.
Die qualitativ hochwertigen Faltschachteln (350 g/m2), lassen sich auch gut mehrmals verwenden. Einfach auseinander falten und platzsparend aufbewahren.
Set 6 Stück.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
schwarz
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Satz enthält 6 Stück (€ 1,11834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.