Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effektpapier Hologramm Mix, A4, 250g/m2, 8 Farben, 8Blatt, bunt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Effektpapier Hologramm Mix, A4
Produktfoto: Effektpapier Hologramm Mix, A4
Rayher Effektpapier Hologramm Mix, A4
Produktfoto: Effektpapier Hologramm Mix, A4
Produktfoto: Effektpapier Hologramm Mix, A4
Verpackungsfoto: Effektpapier Hologramm Mix, A4
Artikel-Nr.:
     C825-67301999
Hersteller:
     Trimcraft
Herst.-Nr.:
     67301999
EAN/GTIN:
     4006166309113
Suchbegriffe:
Effektpapier

Das Effektpapier Hologramm Mix, DIN A4, eignet sich durch seine Stärke (250g/m2) und Qualität hervorragend zum Basteln. Je nach Lichteinfall reflektiert das Papier. Die Packung enthält 8 buntgestreifte Blätter in den Grundfarben rot, gelb, grün, türkis, blau, lila, rosa und pink. Karten, Lesezeichen, Schachteln, Laternen, Rahmen und vieles Andere kannst du damit basteln. Auch zum Stanzen mit unseren Motivstanzern prima geeignet. Selbst die Kleinen können hier schon mitbasteln. Alles was du dazu noch benötigst, sind eine gute Schere (ggf. Kinderschere) und Klebstoff. Auch hier kannst du aus unserem großes Angebot wählen. Zum Kleben empfehlen wir unseren Papierkleber (3339600) oder Spezial-Doppelklebeband (30068000 Breite 6mm, 30069000 Breite 3mm). Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Basteln. Das Papier ist säurefrei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
bunt
Inhalt:
8 Blatt
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Beutel enthält 8 Blätter (€ 0,83875* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.