Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effektpapier Hologramm, A4, 210g/m2, 10Blatt, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Effektpapier Hologramm, A4
Produktfoto: Effektpapier Hologramm, A4
Rayher Effektpapier Hologramm, A4
Verpackungsfoto: Effektpapier Hologramm, A4
Dekoidee: Effektpapier Hologramm, A4
Artikel-Nr.:
     C825-67300606
Hersteller:
     Trimcraft
Herst.-Nr.:
     67300606
EAN/GTIN:
     4006166309106
Suchbegriffe:
Effektpapier

Das Effektpapier Hologramm, DIN A4, eignet sich durch seine Stärke (210g/m2) und Qualität hervorragend zum Basteln. Je nach Lichteinfall reflektiert das Papier. Karten, Lesezeichen, Schachteln, Laternen, Rahmen und vieles Andere kannst du damit basteln. Auch zum Stanzen mit unseren Motivstanzern prima geeignet. Selbst die Kleinen können hier schon mitbasteln. Alles was du dazu noch benötigst, sind eine gute Schere (ggf. Kinderschere) und Klebstoff. Auch hier kannst du aus unserem großes Angebot wählen. Zum Kleben empfehlen wir unseren Papierkleber (3339600) oder Spezial-Doppelklebeband (30068000 Breite 6mm, 30069000 Breite 3mm). Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Basteln. Die Packung enthält 10 Blatt und das Papier ist säurefrei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
silber
Inhalt:
10 Blatt
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Beutel enthält 10 Blätter (€ 0,671* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.