Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpapier A4, SB-Btl 10Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Transferpapier A4
Produktfoto: Transferpapier A4
Rayher Transferpapier A4
Verpackungsfoto: Transferpapier A4
Artikel-Nr.:
     C825-67292000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67292000
EAN/GTIN:
     4006166118845
Suchbegriffe:
Transfer-Papier
Transferpapier

Inhalt: 10x A4-Bögen Transferpapier, Anleitung.

Das universelle Transferpapier ist ideal geeignet, um Vorlagen mühelos auf diverse Untergründe z.B. Holz, Leder, Leinwand, Stoff (nicht auswaschbar),Papier, Terrakotta, Wachs, Beton zu übertragen. Das schwarze Kohlepapier erzeugt deutliche, klare Konturen und kann mehrfach verwendet werden.

So einfach geht’s:
Transferpapier unter das Motiv legen und das Motiv mit einem spitzen Gegenstand, z.B. Kugelschreiber oder Bleistift, nachziehen. Fertig! Transferpapier entfernen und das übertragene Motiv mit Farbe, Stiften oder Brandmalkolben bearbeiten.

Brandheiß – Brandaktuell: Top aktuell, trendy und neu zeigt sich das klassische Brandmalen. Die Rayher-Motivvorlagen sind besonders gut auch für die Anwendung mit dem Brandmalkolben auf Holz geeignet, Brandmalkolben Art.89366000.

Infos: Die Kohle vom Transferpapier lässt sich nicht auswaschen (Textilien) oder wieder weg radieren. Auf sehr glatten Untergründen kann die Kohle verwischen. Transferpapier kann mehrmals benutzt werden, bis sich keine Kohle mehr löst.

TIPP: Wenn du dir deine Motivvorlage nicht selbst in einer Zeitung, Buch… suchen möchtest, bekommst du bei uns auch Sets mit vielen Motivvorlagen zu unterschiedlichen Themen. In den Sets ist das Transferpapier bereits enthalten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Inhalt:
10 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Brandmalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,335*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.