Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Metallic, lichtecht, 50x70cm, 17g/m², farbfest, SB-Btl 3Bogen, silber


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Produktfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Produktfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Rayher Seidenpapier Metallic, lichtecht
Verpackungsfoto: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Farbauswahl: Seidenpapier Metallic, lichtecht
Artikel-Nr.:
     C825-67273606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67273606
EAN/GTIN:
     4006166024597
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide

Tolle Effekte mit Seidenpapier!

Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe und raffiniert schimmernde Metallic-Optik. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig bei Lichteinstrahlung und Reibung. Kein Abfärben und kein Verblassen!

Zudem bietet dir Seidenpapier eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Ob als Geschenkpapier, als Packpapier für Geschenkboxen und –körbe, zur Dekoration oder als tolles Bastelpapier für kreative Papiergestaltung – Seidenpapier sollte in keinem kreativen Haushalt fehlen!

Tipp: Zaubere tolle Dekorationen für Hochzeit, Geburtstage, Weihnachten und andere Feste!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
silber
Inhalt:
3 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,78*
  
Preis gilt ab 3 Bögen
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 0,76667*
€ 0,91234
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 0,72667*
€ 0,86474
pro Bogen
ab 150 Bögen
€ 0,69667*
€ 0,82904
pro Bogen
ab 300 Bögen
€ 0,67667*
€ 0,80524
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,52667*
€ 0,62674
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
67273616
€ 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.