Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, lichtecht, 50x75cm, 17g/m², farbfest, SB-Btl 5Bogen, lavendel


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Produktfoto: Seidenpapier, lichtecht
Produktfoto: Seidenpapier, lichtecht
Rayher Seidenpapier, lichtecht
Verpackungsfoto: Seidenpapier, lichtecht
Farbauswahl: Seidenpapier, lichtecht
Artikel-Nr.:
     C825-67270312
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67270312
EAN/GTIN:
     4006166024467
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide

Tolle Effekte mit Seidenpapier!

Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig bei Lichteinstrahlung und Reibung. Kein Abfärben und kein Verblassen!

Zudem bietet dir Seidenpapier eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Ob als Geschenkpapier, als Packpapier für Geschenkboxen und –körbe, zur Dekoration oder als tolles Bastelpapier für kreative Papiergestaltung – Seidenpapier sollte in keinem kreativen Haushalt fehlen!

Tipp: Zaubere tolle Dekorationen für Hochzeit, Geburtstage und andere Feste!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
lavendel
Inhalt:
5 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,334*
  
Preis gilt ab 5 Bögen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Bögen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Bogen
ab 50000 Bögen
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
67270417
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270360
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270284
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270210
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270264
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270258
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270576
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270384
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270102
€ 0,334*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270160
€ 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.