Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origami-Faltblätter ,FSC Mix Credit, 15x15cm, 70 g/m2, SB-Btl 50Stück, kupfer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Origami-Faltblätter ,FSC Mix Credit
Produktfoto: Origami-Faltblätter ,FSC Mix Credit
Rayher Origami-Faltblätter ,FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: Origami-Faltblätter ,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-67265638
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67265638
EAN/GTIN:
     4006166024351
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier

Einseitig bedruckt.
Die Blätter gibt es in drei Farben (silber Art.Nr. 67265606, gold Art.Nr. 67265616 und kupfer Art.Nr. 67265638) sowie auch in 10x10 cm (silber Art.Nr. 67264606, gold Art.Nr. 67264616 und kupfer Art.Nr. 67264638).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
kupfer
Inhalt:
50 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: faltpapier 5 x 5, faltblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Beutel enthält 50 Stück (€ 0,1174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
67265606
€ 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.