Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Anhänger, FSC Mix Credit, 4,8x8,2cm, ''Wünsch Dir was'', natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Anhänger, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Anhänger, FSC Mix Credit
Rayher Holz Anhänger, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Anhänger, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Anhänger, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-63129505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63129505
EAN/GTIN:
     4006166391620
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
geschenk anhänger

Der trendige Holzanhänger eignet sich perfekt als Anhänger für Geschenke und Mitbringsel.
Du kannst ihn ganz nach deinem Geschmack naturfarben lassen, farblich gestalten, mit Glitter verzieren, passende Bänder anbringen und am Geschenk befestigen.
Größe: 4,8x8,2x0,3 cm.
Material: Material: Birkenholz ( FSCMix Cred.) aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.