Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkugeln gebohrt FSC 100%,matt, 15mm ø, SB-Btl. 15Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzkugeln gebohrt FSC 100%,matt, 15mm ø
Produktfoto: Holzkugeln gebohrt FSC 100%,matt, 15mm ø
Rayher Holzkugeln gebohrt FSC 100%,matt, 15mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-63074102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63074102
EAN/GTIN:
     4006166814662
Suchbegriffe:
Holzkugel
holzkugel 15mm

Holzperlen sind ein beliebtes Bastelmaterial für eine Vielzahl von kreativen Arbeiten.

Für tolle Deko-Effekte sorgen diese farbigen 15 mm Perlen im absoluten trendy, chalky-matten Farb-Look, mit einer Bohrung von ca. ø 3 mm. Die Perlen bestehen aus 100% FSC zertifiziertem Holz aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Waldwirtschaft.

Ideal für Bastel- und Dekorarbeiten aller Art und perfekt kombinierbar mit Rohholzkugeln und polierten Holzperlen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Inhalt:
15 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: Rohholzkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 15 Stück (€ 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
63074616
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
63074576
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.