Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Teebox, FSC 100%, 28,5x23,5x9cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Teebox, FSC 100%
Produktfoto: Holz Teebox, FSC 100%
Rayher Holz Teebox, FSC 100%
Produktfoto: Holz Teebox, FSC 100%
Produktfoto: Holz Teebox, FSC 100%
Detailfoto: Holz Teebox, FSC 100%
Dekoidee: Holz Teebox, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62972505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62972505
EAN/GTIN:
     4006166784941
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Mit ihren 12 Fächern bietet sie dir genug Platz für verschiedene Teesorten. So hast du mit einem Griff die volle Auswahl. Dank des transparenten Deckels hast du den perfekten Überblick, sogar schon vor dem Öffnen. Die Aufbewahrungsbox ist für alle handelsüblichen Teebeutel geeignet – egal ob einzeln oder papierverpackt.
Durch die Lagerung in dieser Box bleibt das Aroma der Tees länger erhalten. Gestalten kannst du die Box wie du möchtest. Wie wäre es zum Beispiel mit Stickern? Oder bemale sie in allen möglichen Farben, vielleicht sogar mit einem schönen Muster oder Motiv? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, um dir deine ganz persönliche Teebox zu gestalten. Sie besteht zu 100% aus FSC-zertifiziertem Holz. Sie ist 28,5x23,5x9cm groß.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: rayher teebox, tee box, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.