Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Wäscheklammern, 35mm, SB-Btl 32Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern
Rayher Holz-Wäscheklammern
Produktfoto: Holz-Wäscheklammern
Verpackungsfoto: Holz-Wäscheklammern
Detailfoto: Holz-Wäscheklammern
Dekoidee: Holz-Wäscheklammern
Artikel-Nr.:
     C825-62969505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62969505
EAN/GTIN:
     4006166481925
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern

Diese Holzklammern halten weit mehr als nur Wäsche fest. Sie dienen als perfekter Verschluss für Tüten, halten Anhänger fest, lassen sich mit Streuteilen und Motiven bekleben, halten Servietten und Tischkärtchen fest und eignen sich für Vieles mehr. Verziere die Holzklammern ganz nach deinem Geschmack und Anlass.
SB-Btl. 32 Stück, 35 mm lang.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
32 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher hobby wäscheklammer, mini waescheklammern, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 32 Stück (€ 0,07313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.