Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge, 300x200x4mm, 4 Platten, Beutel 1Set, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Rayher Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Verpackungsfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Produktfoto: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Dekoidee: Sperrholzplatten m. Vorlagen- Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     C825-62914505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62914505
EAN/GTIN:
     4006166345401
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz

Mithilfe einer Laubsäge lassen sich die Fahrzeugmotive aus der Sperrholzplatte gut ausschneiden. Ausgeschnitten können die Fahrzeuge noch schön mit Glitzer und Farbe verziert werden. Dann sind die Fahrzeuge auch schon bereit sich in den Wohnungen und Kinderzimmern zu präsentieren.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Laubsägen und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 11,76* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.